※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Arukazik Japan(アルカジックジャパン)
BM.カーリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(8個×1袋)
注文コード
46230399
品番
203.ソリッドオレンジ 27873
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ど定番:説明不要のど定番!ライトロックはもちろん、河川・河口のチニングにも。
用途
魚種を問わない万能カーリーテールワーム。複雑な波動を生み出すコンパクトかつハイアピールなパーツデザインです。 *チヌ、カサゴ、ハタが好む甲殻類をイメージ *複雑な波動を生み出すパーツデザイン *集魚効果バツグンの独自フォーミュラー配合
材質
塩ビ製
色
203.ソリッドオレンジ
サイズ(inch)
2