ISEKI
背負式刈払機 SZX2310
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
46231459
品番
SZX2310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
軽量・軽快なお手頃タイプで、快適作業を実現!
全長(mm)
2605
質量(kg)
7.1
タイプ
標準装備刈刃:チップソー9インチ
タンク容量(L)
0.75
使用燃料
混合ガソリン(50:1)
ハンドル形状
ループ
適合バンド
背負バンド
エンジン型式
GZ22S
排気量(cc)
22.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません