Lサイズ J4 07264 ガンクッション kizakura(キザクラ) 46231668

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Lサイズ J4 07264 ガンクッション kizakura(キザクラ) 46231668
Lサイズ J4 07264 ガンクッション kizakura(キザクラ) 46231668

ガンクッション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(2個×1袋)サイズL規格J4注文コード46231668品番Lサイズ J4 07264
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
用途潮受けがよくなり、ウエイトの交換もワンタッチでできるすぐれもの。クッション素材だからウキを傷めない。全層ファン待望の必須アイテムだ!セット内容オレンジ・イエロー各1サイズL規格J4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする