曜日別特売

053 がんじょう君 内綿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷地域運賃5日以内出荷とは
内容量1双サイズ3L注文コード46232098品番053
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

品質にバラつきがない
人工皮革で丈夫で長持ち
粉がつかない
手荒れがしにくい
色が手に着きにくい
洗って使える
袖口マジック付
速乾性

用途
建設土木
配管作業
その他重作業
材質人工皮革全長(mm)24サイズ3LRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※火花を使用する作業はお避け下さい

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする