曜日別特売
PSR08831 REGNO GR-XIII TYPE RV BRIDGESTONE(ブリヂストン) 46232990

PSR08831 REGNO GR-XIII TYPE RV BRIDGESTONE(ブリヂストン) 46232990
PSR08831 REGNO GR-XIII TYPE RV BRIDGESTONE(ブリヂストン) 46232990
PSR08831 REGNO GR-XIII TYPE RV BRIDGESTONE(ブリヂストン) 46232990
PSR08831 REGNO GR-XIII TYPE RV BRIDGESTONE(ブリヂストン) 46232990
PSR08831 REGNO GR-XIII TYPE RV BRIDGESTONE(ブリヂストン) 46232990
PSR08831 REGNO GR-XIII TYPE RV BRIDGESTONE(ブリヂストン) 46232990
PSR08831 REGNO GR-XIII TYPE RV BRIDGESTONE(ブリヂストン) 46232990

REGNO GR-XIII TYPE RV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
リム径(inch)19
タイヤ幅(mm)225
偏平率(%)55
タイヤサイズ225/55R19 103V
225/55R19 103V
215/50R18 92V
225/50R18 95V
225/45R18 95W
235/50R18 101V
225/60R18 100H
235/55R18 104V
225/45R19 96W
245/40R19 98W
235/50R19 103V
245/45R19 102W
245/40R20 99W
245/35R20 95W
195/65R15 91H
195/60R16 89H
205/65R16 95H
205/60R16 96H
205/55R16 91V
215/65R16 98H
215/60R16 95H
205/55R17 95V
215/60R17 96H
215/55R17 94V
215/50R17 95V
225/60R17 99H
225/55R17 101V
225/65R17 102H
215/55R18 95V
225/55R18 102V
235/60 R18
内容量1本注文コード46232990品番PSR08831
販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

REGNO GR-XIIIの基本設計をベースにユーザーニーズ、車両特性に合わせてチューニング。後部座席までワンランク上の上質な空間品質と安定感のある走りを実現。
空間品質
「静粛性向上」
荒れた路面で気になりやすいロードノイズを12%低減、滑らかな路面で気になりやすいパタンノイズを8%低減。
「乗り心地向上」
突起乗り越し時のショックを低減。後席部分まで揺れにくさを徹底ケア。
走行性能
「ふらつき低減」
軽快なハンドリングでふらつきを低減。ミニバン特有のふらつきやすさを低減することで、安定感のある走りを実現。
GR-Tech Silent構造。ケースの最適化により十分な張力剛性と最適な接地形状を実現。穏やかながらも心地よいハンドリングと揺れの少ない快適な走行性の実現。
ULTIMATE EYEによるタイヤ接地面に発生するコーナリング力分布のシミュレーションと、計測・可視化技術の最適化により、高い操縦安定性を実現。
「ウェット性能向上」
ウェットグリップ性能がbからaに向上
GR-Tech Silentゴム。静粛性/ウェット性能の大幅な向上と背反となる低燃費性能を両立
サステナブル性能
「偏摩耗を抑制、耐摩耗性を向上」
摩耗/偏摩耗しやすいというRV車両の特徴に合わせ、ふらつきと偏摩耗を抑制。更に耐摩耗性も向上。
REGNO GR-III TYPE RVは全サイズ「低燃費タイヤ」です。

本数1本タイヤサイズ225/55R19 103Vタイヤ幅(mm)225リム径(inch)19偏平率(%)55タイヤ外径(mm)735
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※ホイールは付属しておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする