コンバム(旧:妙徳)
回り止めパッド PQシリーズ用パッド フッ素
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46233047
品番
PQG-10-F
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
10
材質(パッド)
ふっ素ゴム
色
黒に白点
使用温度範囲(℃)
-10~230
硬度(A/s)
55