コンバム(旧:妙徳)
回り止めパッド PQシリーズ用パッド フッ素
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
46233065
品番
PQG-8-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,530
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
8
材質(パッド)
ふっ素ゴム
色
黒に白点
使用温度範囲(℃)
-10~230
硬度(A/s)
55