BRIDGESTONE(ブリヂストン)
小型・中型トラック用タイヤ 604V
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1本
タイヤサイズ
145/80R12 80N
注文コード
46233270
品番
LVR09800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
タイヤサイズ・適合ボディタイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
タイヤサイズ
145/80R12 80N
本数
1本
タイヤ幅(mm)
145
リム径(inch)
12
偏平率(%)
80
タイヤ外径(mm)
541
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません