NewHikari
ステンレス大型Jフック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法(mm)
全長100×出幅62×内径52.5
全長75×出幅48.5×内径40
全長100×出幅62×内径52.5
全長140×出幅88×内径77.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46233647
品番
SH-FJ2-100
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ステンレスロストワックス製&鏡面研磨仕上げの高級感のあるフックです
ジャンボサイズで大きな荷物も掛けられます。
フック部、先端部とも滑らかなR(曲面)仕上げになっており扱いやすく安全です。
取付ビス付属。
付属品
取付ビス×2本
材質
本体:SCS13(SUS304相当)、取付ビス(+丸皿木ねじ):ステンレス
寸法(mm)
全長100×出幅62×内径52.5
耐荷重(kg)
10
仕上
鏡面研磨