モリタ宮田
加圧式粉末BC消火器 ハイパーキング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
内容量
1台
注文コード
46234206
品番
KFC20 リサイクルシール付
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
油火災に強く危険物施設での使用に対応
用途
業務用
仕様
(能力単位)B-14・C
型式
消第27~9号
寸法(mm)
全高595×全幅240×胴径155
質量(kg)
(薬剤)6.5
薬剤量(kg)
消火薬剤/粉末(K): 6.5
総質量(kg)
約12
注意
※消火器の引取りは行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません