曜日別特売
KFC50 リサイクルシール付 加圧式粉末BC消火器 ハイパーキング モリタ宮田 46234215

KFC50 リサイクルシール付 加圧式粉末BC消火器 ハイパーキング モリタ宮田 46234215
KFC50 リサイクルシール付 加圧式粉末BC消火器 ハイパーキング モリタ宮田 46234215

加圧式粉末BC消火器 ハイパーキング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード46234215品番KFC50 リサイクルシール付
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

油火災に強く危険物施設での使用に対応

用途業務用仕様(能力単位)B-20・C型式消第27~9号寸法(mm)全高905×全幅370×胴径236.4質量(kg)(薬剤)20薬剤量(kg)消火薬剤/粉末(K): 20総質量(kg)約42.5
注意
※消火器の引取りは行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする