曜日別特売
TH-A-24 【国産】シンブル A型 大洋製器工業 46234399

【国産】シンブル A型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
寸法D(mm)105
105
110
120
27
36
40
45
54
61
72
75
86
95
160
170
180
190
195
205
215
235
255
276
内容量1セット(10個)注文コード46234399品番TH-A-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
質量(kg)0.76寸法L(mm)136寸法L1(mm)(最小)102呼び(ロープ径)24寸法t(mm)10寸法D(mm)105寸法B(mm)29寸法D1(mm)(最小)65寸法t1(mm)2.5質量(kg/個)7.6
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする