大洋製器工業
【国産】シンブル A型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
内容量
1セット
1セット(100個)
1セット(50個)
1セット(20個)
1セット(10個)
1セット
1個
寸法D(mm)
180
180
180
160
170
190
195
205
215
235
255
27
36
40
45
54
61
72
75
86
95
105
110
120
276
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
46234451
品番
TH-A-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
質量(kg)
3.38
寸法L(mm)
232
寸法L1(mm)
(最小)175
呼び
(ロープ径)42
寸法t(mm)
17
寸法D(mm)
180
寸法B(mm)
50
寸法D1(mm)
(最小)110
寸法t1(mm)
4
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200