大洋製器工業
【輸入】シンブル A型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
1セット(100個)
1セット(50個)
1セット(20個)
1セット(10個)
1セット(5個)
1個
寸法D(mm)
145
145
145
150
160
170
180
190
195
205
215
235
255
27
36
40
45
54
61
72
75
86
95
105
110
120
130
140
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46234679
品番
TH-A-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
質量(kg)
1.91
寸法L(mm)
186
寸法L1(mm)
(最小)140
呼び
(ロープ径)34
寸法t(mm)
14
寸法D(mm)
145
寸法B(mm)
40
寸法D1(mm)
(最小)90
寸法t1(mm)
3
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200