大洋製器工業
ワイヤコース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
32
22
32
44
57
64
76
83
95
114
127
140
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46234801
品番
WTH-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
ワイヤと吊り金具の接点で最も荷重のかかる部分を守ります。
質量(kg)
0.009
寸法L(mm)
32
寸法L1(mm)
23
呼び
(ロープ径)5
表面処理
電気めっき
寸法D1(mm)
14
寸法t1(mm)
0.75
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200