曜日別特売
WTH-25 ワイヤコース 大洋製器工業 46234889

WTH-25 ワイヤコース 大洋製器工業 46234889
WTH-25 ワイヤコース 大洋製器工業 46234889

ワイヤコース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
寸法L(mm)140
内容量1個注文コード46234889品番WTH-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

ワイヤと吊り金具の接点で最も荷重のかかる部分を守ります。

質量(kg)0.64寸法L(mm)140寸法L1(mm)99呼び(ロープ径)25表面処理溶融亜鉛めっき(ドブめっき)寸法D1(mm)62寸法t1(mm)3.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする