大洋製器工業
鉄板製ワイヤクリップ 電気
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
ねじ径(W)
Uボルト:3/16
Uボルト:3/16
Uボルト:1/14
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46235038
品番
SSWC-4.5EP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108
販売価格(税別)
¥
98
バスケットに入れる
質量(kg)
0.0134
ワイヤー径(Φmm)
呼び:4.5
ねじ径(W)
Uボルト:3/16
ナット二面幅(mm)
8
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200