曜日別特売
LWSRO-32T 軽量ローラーシャックル用ローラー 大洋製器工業 46235361

LWSRO-32T 軽量ローラーシャックル用ローラー 大洋製器工業 46235361
LWSRO-32T 軽量ローラーシャックル用ローラー 大洋製器工業 46235361
LWSRO-32T 軽量ローラーシャックル用ローラー 大洋製器工業 46235361

軽量ローラーシャックル用ローラー

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
寸法H(mm)33
内容量1個注文コード46235361品番LWSRO-32T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

軽量ローラーシャックル用のローラー(シーブ)です。

寸法H(mm)33寸法D1(mm)260寸法T(mm)110寸法R(mm)27呼び(t)32用
注意
※荷重を負荷した状態でシーブを回転させないでください。
※ローラーにブッシュは入っておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする