マーテック
GA/Gカップリング
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
使用荷重(t)
16
1.1
2
3.2
5.2
8
16
21.6
32
チェーン線径(Φmm)
22
6
8
10
13
16
22
26
32
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46235677
品番
GA-22-10
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
チェーンとフック、マスターリンクとのつなぎ金具です。
止め金具は内蔵のヘリカルスプリングによってハンマー1本で脱着でき、繰り返しご使用の場合も確実にピンをロックします。
チェーン線径(Φmm)
22
使用荷重(t)
16
寸法L(mm)
152
寸法H(mm)
28
寸法E(mm)
55
寸法B(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200