曜日別特売
LBK-10-10 グリップラッチスイベルフック LBK マーテック 46235720

LBK-10-10 グリップラッチスイベルフック LBK マーテック 46235720
LBK-10-10 グリップラッチスイベルフック LBK マーテック 46235720

グリップラッチスイベルフック LBK

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送9日以内出荷とは
使用荷重(t)3.2
チェーン線径(Φmm)10
内容量1個注文コード46235720品番LBK-10-10
参考基準価格(税別)¥30,700販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
質量(kg)1.8寸法L(mm)214寸法H(mm)29使用荷重(t)3.2寸法A(mm)15寸法E(mm)44寸法B(mm)47寸法C(mm)36寸法G(mm)22チェーン線径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする