マーテック
グリップラッチスイベルフック LBK
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
使用荷重(t)
5.2
2
3.2
5.2
8
チェーン線径(Φmm)
13
8
10
13
16
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46235729
品番
LBK-13-10
参考基準価格(税別)
¥45,400
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3.8
寸法L(mm)
265
寸法H(mm)
35
使用荷重(t)
5.2
寸法A(mm)
19
寸法E(mm)
48
寸法B(mm)
54
寸法C(mm)
47
寸法G(mm)
29
チェーン線径(Φmm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200