曜日別特売
EKN-7/8-10 スリングフック EKN マーテック 46236289

EKN-7/8-10 スリングフック EKN マーテック 46236289
EKN-7/8-10 スリングフック EKN マーテック 46236289

スリングフック EKN

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個注文コード46236289品番EKN-7/8-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,400
質量(kg)0.6寸法L(mm)109寸法H(mm)23使用荷重(t)2寸法A(mm)13寸法E(mm)28寸法B(mm)26寸法G(mm)17チェーン線径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46236289EKN-7/8-1049025051EKN-7/8-10EKN-7/8-10 スリングフック マーテック 49025051スリングフックマーテック1個
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする