曜日別特売
SLE0607 レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付 旭金属工業(旧:新日本ツール) 46236348

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
二面幅(mm)6×7
全長(mm)102
内容量1個注文コード46236348品番SLE0607
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現。
2つのサイズのスパナでボルトの締結ができる両口スパナ。JIS S級

用途各種工場のボルトナットの締結作業に最適。二面幅(mm)6×7全長(mm)102材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)2.9表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする