マーテック
ベアリングスイベルフック BKLK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1個
注文コード
46236420
品番
BKLK-22-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥220,200
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
16.8
寸法L(mm)
436
寸法H(mm)
62
使用荷重(t)
12
寸法A(mm)
35
寸法E(mm)
80
寸法B(mm)
79
寸法C(mm)
80
寸法G(mm)
50
チェーン線径(Φmm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46236420
BKLK-22-10
39221727
BKLK-22-10
ベアリングスイベルフックベアリングスイベルフック
マーテック
1個
¥
219,800
税込
¥
241,780
注文コードが変更になりました