曜日別特売
O-LI-N-13-8 絶縁システム O-LI-N マーテック 46236499

O-LI-N-13-8 絶縁システム O-LI-N マーテック 46236499
O-LI-N-13-8 絶縁システム O-LI-N マーテック 46236499

絶縁システム O-LI-N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送9日以内出荷とは
使用荷重(t)4.2
チェーン線径(Φmm)13
内容量1個注文コード46236499品番O-LI-N-13-8
参考基準価格(税別)¥102,500販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
質量(kg)5.8寸法L(mm)410寸法H(mm)36使用荷重(t)4.2寸法A(mm)22寸法E(mm)72寸法B(mm)42寸法G(mm)28チェーン線径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする