曜日別特売
GGA-16-10 グラブフック GGA マーテック 46236621

GGA-16-10 グラブフック GGA マーテック 46236621
GGA-16-10 グラブフック GGA マーテック 46236621

グラブフック GGA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送9日以内出荷とは
使用荷重(t)8
チェーン線径(Φmm)16
内容量1個注文コード46236621品番GGA-16-10
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
質量(kg)3.1寸法L(mm)113使用荷重(t)8寸法B(mm)20チェーン線径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする