曜日別特売
2PNCT 2C-2 1M 電線/ケーブル 富士電線工業 46237016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電線/ケーブル2PNCT 2C-2 1M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
導体公称断面積(mm2)2
長さ(m)1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
外径(Φmm)7
導体外径(Φmm)1.8
内容量1本注文コード46237016品番2PNCT 2C-2 1M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
¥849

絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。
1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。

用途
工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。
導体公称断面積(mm2)
2
導体外径(Φmm)
1.8
外径(Φmm)
7
長さ(m)
1
質量(kg)
16.0(100m巻)
種類
低圧キャブタイヤケーブル
定格電圧(V)
600
肉厚(mm)
〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.53
許容電流(A)
27
材質(シース)
クロロプレンゴム混合物
テープ厚さ(mm)
【絶縁体】0.05
材質(絶縁体)
EPゴム混合物
素線径(mm)
0.260(±0.01)
曲げ半径(mm)
43
絶縁体厚さ(mm)
0.8
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
10.2
シース厚(mm)
1.8
許容温度(℃)
75
導体構成(本/mm)
37/0.26
絶縁抵抗
(20℃)500kΩ/km
シース外径(Φmm)
10.6(±0.36)
素線数
【導体】37
材質(導体)
すずめっき軟銅集合撚線
耐電圧(V/min)
(水中)3000
最低使用温度(℃)
(固定)-40、(移動)-25
絶縁体外径(Φmm)
3.5(±0.16)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする