曜日別特売
USBMBADAPT 15cm PCケース/マザーボード接続用USB 2.0ケーブル USB Aタイプ メス - 4ピン USBマザーボードヘッダー メス StarTech.com 46237407

15cm PCケース/マザーボード接続用USB 2.0ケーブル USB Aタイプ メス - 4ピン USBマザーボードヘッダー メス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46237407品番USBMBADAPT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

USB A(メス)- USBマザーボードヘッダ(メス)

グレー長さ(mm)152質量(g)13コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - IDC(マザーボードヘッダー)[4ピン]メスケーブル長(cm)15.2コネクタAIDC(4ピン、マザーボードヘッダー)コネクタBUSB Type-A[4ピン]USBタイプUSB2.0メス形状USB Type-A[4ピン]、IDC(マザーボードヘッダー)[4ピン]変換タイプメス - メス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする