曜日別特売
SILVGREASE1 シリコングリス - 高性能サーマルペースト/再封可能シリンジタイプ(1.5g)/金属酸化物ヒートシンクコンパウンド/CPU/GPUサーマルグリスペースト/RoHS / CE対応 StarTech.com 46237958

SILVGREASE1 シリコングリス - 高性能サーマルペースト/再封可能シリンジタイプ(1.5g)/金属酸化物ヒートシンクコンパウンド/CPU/GPUサーマルグリスペースト/RoHS / CE対応 StarTech.com 46237958
SILVGREASE1 シリコングリス - 高性能サーマルペースト/再封可能シリンジタイプ(1.5g)/金属酸化物ヒートシンクコンパウンド/CPU/GPUサーマルグリスペースト/RoHS / CE対応 StarTech.com 46237958
SILVGREASE1 シリコングリス - 高性能サーマルペースト/再封可能シリンジタイプ(1.5g)/金属酸化物ヒートシンクコンパウンド/CPU/GPUサーマルグリスペースト/RoHS / CE対応 StarTech.com 46237958
SILVGREASE1 シリコングリス - 高性能サーマルペースト/再封可能シリンジタイプ(1.5g)/金属酸化物ヒートシンクコンパウンド/CPU/GPUサーマルグリスペースト/RoHS / CE対応 StarTech.com 46237958
SILVGREASE1 シリコングリス - 高性能サーマルペースト/再封可能シリンジタイプ(1.5g)/金属酸化物ヒートシンクコンパウンド/CPU/GPUサーマルグリスペースト/RoHS / CE対応 StarTech.com 46237958
SILVGREASE1 シリコングリス - 高性能サーマルペースト/再封可能シリンジタイプ(1.5g)/金属酸化物ヒートシンクコンパウンド/CPU/GPUサーマルグリスペースト/RoHS / CE対応 StarTech.com 46237958

シリコングリス - 高性能サーマルペースト/再封可能シリンジタイプ(1.5g)/金属酸化物ヒートシンクコンパウンド/CPU/GPUサーマルグリスペースト/RoHS / CE対応

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46237958品番SILVGREASE1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

放熱グリス:ヒートシンクに塗布しCPUその他コンピュータチップの動作熱を冷却する金属化合物ベースのサーマルペースト。微小な電気伝導性で標準的なグリスよりも高い熱伝導性を提供
高性能熱伝導率:摂氏-30°~180°での使用に適しており、25°以上で3.07W/m・Kの熱伝導率を持ち、ワークステーションやデスクトップのCPU/GPUのサービスやメンテナンスに最適
便利なサイズ:1本の1.5gチューブで4回から6回の塗布が可能。使用後の乾燥を防ぐため、再封可能なシリンジタイプ
安全性認証:CEおよびRoHsに対応、安心して使えるシリコングリス。50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物組成
ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
オーバークロックや高性能CPU等、要求の高いアプリケーション
古くなった(乾いてしまった)サーマルグリスと交換
幅(mm)20シルバー質量(g)4長さ(cm)67動作温度(℃)-30~180RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46237958
2021-12-15
用途: PCメンテナンス時
タカシマ電工株式会社製造業

使いやすくて、効果もあったので、とても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする