HDADMM2M イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル HDMI(タイプA) - HDMIマイクロ(タイプD) オス/オス StarTech.com 46241047

HDADMM2M イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル HDMI(タイプA) - HDMIマイクロ(タイプD) オス/オス StarTech.com 46241047
HDADMM2M イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル HDMI(タイプA) - HDMIマイクロ(タイプD) オス/オス StarTech.com 46241047
HDADMM2M イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル HDMI(タイプA) - HDMIマイクロ(タイプD) オス/オス StarTech.com 46241047
HDADMM2M イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル HDMI(タイプA) - HDMIマイクロ(タイプD) オス/オス StarTech.com 46241047
HDADMM2M イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル HDMI(タイプA) - HDMIマイクロ(タイプD) オス/オス StarTech.com 46241047

イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル HDMI(タイプA) - HDMIマイクロ(タイプD) オス/オス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)2
内容量1個注文コード46241047品番HDADMM2M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

金メッキHDMIコネクタ
HDMIハイスピード仕様に完全準拠
3Dおよびイーサネットに対応(接続機器側でサポートされている場合)

ブラック質量(g)75ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Micro HDMI[19ピン]オスプラグ金メッキ変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: カメラとテレビの接続
その他業種

電気店での店頭価格と比べて、とにかく安価です。使用して見ましたが、画質も良好です。

対象商品 : 46241047
2023-05-15
用途: 事務用品

デジタルカメラとモニターの接続用に購入。電気店よりも安く、お得感有り。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする