USBPS2PC USB-PS/2変換アダプタケーブル PS/2マウスおよびキーボード用 StarTech.com 46241485

USBPS2PC USB-PS/2変換アダプタケーブル PS/2マウスおよびキーボード用 StarTech.com 46241485
USBPS2PC USB-PS/2変換アダプタケーブル PS/2マウスおよびキーボード用 StarTech.com 46241485
USBPS2PC USB-PS/2変換アダプタケーブル PS/2マウスおよびキーボード用 StarTech.com 46241485

USB-PS/2変換アダプタケーブル PS/2マウスおよびキーボード用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード46241485品番USBPS2PC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

PS/2キーボードとマウスの入力を分割
コンピュータへのUSBホスト単一接続
プラグアンドプレイ 対応
ドライバ/ソフトウェア不要
外部電源不要

用途
USBポートしかないコンピュータにPS/2 周辺機器を接続
フルサイズのPS/2キーボードおよびマウスをノートPCやネットブックに接続
長さ(mm)435ブラック高さ(mm)13質量(g)46ケーブル長(m)0.435湿度(%RH)20~50コネクタ形状PS、2(Mini-DIN)[6ピン]メス×2 - USB Type-A[4ピン]オス保存温度(℃)-10~60製品幅(mm)20動作温度(℃)0~50ケーブル長(cm)43.5USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状PS、2(Mini-DIN)[6ピン]変換タイプメス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする