コンバム(旧:妙徳)
首振りパッド(ゴムのみ) フッ素
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
パッド径(Φmm)
50
100
10
120
15
200
20
25
30
35
40
50
60
80
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46242052
品番
PUG-50-F
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
50
材質(パッド)
ふっ素ゴム
色
黒に白点
使用温度範囲(℃)
-10~230
硬度(A/s)
70