曜日別特売
USB3SPLATE マザーボードピンヘッダー接続USB 3.0 2ポート増設ケーブル PCIブラケット付き StarTech.com 46242124

USB3SPLATE マザーボードピンヘッダー接続USB 3.0 2ポート増設ケーブル PCIブラケット付き StarTech.com 46242124
USB3SPLATE マザーボードピンヘッダー接続USB 3.0 2ポート増設ケーブル PCIブラケット付き StarTech.com 46242124
USB3SPLATE マザーボードピンヘッダー接続USB 3.0 2ポート増設ケーブル PCIブラケット付き StarTech.com 46242124
USB3SPLATE マザーボードピンヘッダー接続USB 3.0 2ポート増設ケーブル PCIブラケット付き StarTech.com 46242124

マザーボードピンヘッダー接続USB 3.0 2ポート増設ケーブル PCIブラケット付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46242124品番USB3SPLATE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

SuperSpeed USB 3.0 ポート2口をPCに簡単増設

ブルー長さ(mm)500高さ(mm)20質量(g)72コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス×2 - IDC(USB 3.0、マザーボードヘッダー)[20ピン]メス製品幅(mm)190ケーブル長(cm)50コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBIDC(20ピン、USB 3.0、マザーボードヘッダー)伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)USBタイプUSB3.0メス形状USB Type-A[9ピン]、IDC(USB 3.0、マザーボードヘッダー)[20ピン]変換タイプメス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする