曜日別特売
HDMM2MLP HDMI 2.0ケーブル/2m/4K60Hz/コネクター抜け防止機構/HDR10/イーサネット対応/オス - オス/ブラック/ハイスピード/UHD モニター ディスプレイ コード StarTech.com 46242605

HDMM2MLP HDMI 2.0ケーブル/2m/4K60Hz/コネクター抜け防止機構/HDR10/イーサネット対応/オス - オス/ブラック/ハイスピード/UHD モニター ディスプレイ コード StarTech.com 46242605
HDMM2MLP HDMI 2.0ケーブル/2m/4K60Hz/コネクター抜け防止機構/HDR10/イーサネット対応/オス - オス/ブラック/ハイスピード/UHD モニター ディスプレイ コード StarTech.com 46242605
HDMM2MLP HDMI 2.0ケーブル/2m/4K60Hz/コネクター抜け防止機構/HDR10/イーサネット対応/オス - オス/ブラック/ハイスピード/UHD モニター ディスプレイ コード StarTech.com 46242605
HDMM2MLP HDMI 2.0ケーブル/2m/4K60Hz/コネクター抜け防止機構/HDR10/イーサネット対応/オス - オス/ブラック/ハイスピード/UHD モニター ディスプレイ コード StarTech.com 46242605

HDMI 2.0ケーブル/2m/4K60Hz/コネクター抜け防止機構/HDR10/イーサネット対応/オス - オス/ブラック/ハイスピード/UHD モニター ディスプレイ コード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード46242605品番HDMM2MLP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高性能ケーブル:イーサネット対応HDMI 2.0ケーブル(2m)。4K60Hz(3840x2160p)、18Gbps帯域、HDR10(高コントラスト比)、ウルトラワイド、1536Hzサンプリング対応32ch マルチストリームオーディオ((5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)
グリップコネクター搭載HDMI 2.0ケーブル:抜け防止機構付きの金めっきコネクター採用。HDMIポートにしっかり固定され、引っ張りや振動による抜けを防止するハイスピードHDMIケーブル。イーサネット対応
高品質構造:34AWGワイヤー、金めっきコネクター、アルミマイラー箔編組による優れたEMIシールドにより、信号の完全性と安定性が向上。高品質ビデオ&オーディオを実現するHDMI 2.0ケーブル
用途:ノートパソコン、パソコン、HDMI出力ソースをテレビ、ディスプレイ、モニター、プロジェクターなどに接続。オフィス、会議室、教室用、および機器の頻繁な移動を伴う環境での使用に理想的。Samsung、Dell、HP、Acer、LGなど各種主要ブランドの機器に対応。HDMI 1.4以前と下位互換

用途
ノートパソコン、パソコン、HDMI出力ソースをテレビ、ディスプレイ、モニター、プロジェクターなどに接続
オフィス、会議室、教室用、および機器の頻繁な移動を伴う環境での使用に理想的
Samsung、Dell、HP、Acer、LGなど各種主要ブランドの機器に対応。HDMI 1.4以前と下位互換
仕様抜け防止機構、ファイア定格:CL2定格ブラック高さ(mm)11質量(g)72ケーブル長(m)2本体質量(g)72湿度(%RH)-コネクタ形状HDMI[19ピン]オス-HDMI[19ピン]オスパッケージサイズ(mm)228×180×38保存温度(℃)-機能HEC対応AWG34プラグ金メッキ最大解像度【デジタル】3840×2160(Ultra HD 4K)@60hz材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル梱包質量(g)148梱包内容HDMIケーブル製品幅(mm)20シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-オーディオ機能最大32個のオーディオチャネルに対応(1536Hzのサンプリングレート)特性抜け防止機構コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダードコネクタタイプストレート変換タイプオス-オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする