曜日別特売
USBLT1MB 1m iPhone/ iPod/ iPad対応 Apple Lightning-USBケーブル Apple MFi認証 ライトニング 8ピン(オス) - USB A(オス) StarTech.com 46242858

USBLT1MB 1m iPhone/ iPod/ iPad対応 Apple Lightning-USBケーブル Apple MFi認証 ライトニング 8ピン(オス) - USB A(オス) StarTech.com 46242858
USBLT1MB 1m iPhone/ iPod/ iPad対応 Apple Lightning-USBケーブル Apple MFi認証 ライトニング 8ピン(オス) - USB A(オス) StarTech.com 46242858
USBLT1MB 1m iPhone/ iPod/ iPad対応 Apple Lightning-USBケーブル Apple MFi認証 ライトニング 8ピン(オス) - USB A(オス) StarTech.com 46242858
USBLT1MB 1m iPhone/ iPod/ iPad対応 Apple Lightning-USBケーブル Apple MFi認証 ライトニング 8ピン(オス) - USB A(オス) StarTech.com 46242858

1m iPhone/ iPod/ iPad対応 Apple Lightning-USBケーブル Apple MFi認証 ライトニング 8ピン(オス) - USB A(オス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46242858品番USBLT1MB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

1x Apple Lightning(8ピン)コネクタ
1 x USB Aオスコネクタ
リバーシブルLightningコネクタ
編組シールド付きアルミマイラー箔
最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応

用途
Lightning搭載Appleデバイスを充電・同期
ブラック質量(g)21ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Apple Lightningコネクタ[8ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Apple Lightningコネクタ[8ピン]変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする