NAPUTSB-200-50-N 首振りバッファ式金具付パッド NAPUTSB・NAPUYSB コンバム(旧:妙徳) 46242935

※NAPUTSB-40

NAPUTSB-200-50-N 首振りバッファ式金具付パッド NAPUTSB・NAPUYSB コンバム(旧:妙徳) 46242935
NAPUTSB-200-50-N 首振りバッファ式金具付パッド NAPUTSB・NAPUYSB コンバム(旧:妙徳) 46242935
NAPUTSB-200-50-N 首振りバッファ式金具付パッド NAPUTSB・NAPUYSB コンバム(旧:妙徳) 46242935
NAPUTSB-200-50-N 首振りバッファ式金具付パッド NAPUTSB・NAPUYSB コンバム(旧:妙徳) 46242935

首振りバッファ式金具付パッド NAPUTSB・NAPUYSB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)200材質(パッド)NBR(ニトリルゴム)ストローク(mm)50注文コード46242935品番NAPUTSB-200-50-N
参考基準価格(税別)¥49,700販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
パッド径(Φmm)200材質(パッド)NBR(ニトリルゴム)ホルダーバッファ式ストローク(mm)50質量(g)2861D263寸法H(mm)7.9寸法F(mm)-寸法D(mm)263寸法E(mm)75寸法e(mm)75寸法C(mm)12寸法G(mm)-寸法c(mm)12寸法F1(mm)14.7寸法F2(mm)29.4継手なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする