首振りバッファ式金具付パッド NAPUTSB・NAPUYSB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)20材質(パッド)ふっ素ゴムストローク(mm)30注文コード46243041品番NAPUTSB-20-30-F
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
パッド径(Φmm)20材質(パッド)ふっ素ゴムホルダーバッファ式ストローク(mm)30質量(g)118.5寸法H(mm)-寸法F(mm)58寸法D(mm)136寸法E(mm)30寸法C(mm)-寸法G(mm)50寸法F1(mm)-寸法F2(mm)-継手なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする