SAS43SAT1M 内部MiniSAS - SATAケーブル SFF-8643 - 4x SATA 1m StarTech.com 46243524

SAS43SAT1M 内部MiniSAS - SATAケーブル SFF-8643 - 4x SATA 1m StarTech.com 46243524
SAS43SAT1M 内部MiniSAS - SATAケーブル SFF-8643 - 4x SATA 1m StarTech.com 46243524
SAS43SAT1M 内部MiniSAS - SATAケーブル SFF-8643 - 4x SATA 1m StarTech.com 46243524

内部MiniSAS - SATAケーブル SFF-8643 - 4x SATA 1m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46243524品番SAS43SAT1M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

6Gbps SATAドライブ対応
費用対効果に優れた交換用ケーブル
安心して使用できる全使用期間保証

用途SASコントローラを4つのSATAドライブに接続ブラック/シルバー質量(g)42ケーブル長(m)1コネクタ形状SFF-8643(内部 HD Mini SAS)[36ピン]メス - SATA(データ)[7ピン]メス×4コネクタASFF-8643(36ピン、内部 HD Mini SAS)コネクタBSATA(データ)[7ピン]伝送速度(Gbps)6(SATAドライブ)変換タイプメス - メス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする