NAPUTSB-35-6-N 首振りバッファ式金具付パッド NAPUTSB・NAPUYSB コンバム(旧:妙徳) 46243696

※NAPUTSB-40

NAPUTSB-35-6-N 首振りバッファ式金具付パッド NAPUTSB・NAPUYSB コンバム(旧:妙徳) 46243696
NAPUTSB-35-6-N 首振りバッファ式金具付パッド NAPUTSB・NAPUYSB コンバム(旧:妙徳) 46243696
NAPUTSB-35-6-N 首振りバッファ式金具付パッド NAPUTSB・NAPUYSB コンバム(旧:妙徳) 46243696
NAPUTSB-35-6-N 首振りバッファ式金具付パッド NAPUTSB・NAPUYSB コンバム(旧:妙徳) 46243696

首振りバッファ式金具付パッド NAPUTSB・NAPUYSB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)35材質(パッド)NBR(ニトリルゴム)ストローク(mm)6注文コード46243696品番NAPUTSB-35-6-N
参考基準価格(税別)¥9,610販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
パッド径(Φmm)35材質(パッド)NBR(ニトリルゴム)ホルダーバッファ式ストローク(mm)6質量(g)94D92寸法H(mm)-寸法F(mm)36寸法D(mm)92寸法E(mm)6寸法e(mm)6寸法C(mm)3寸法G(mm)28寸法c(mm)3寸法g(mm)28寸法F1(mm)2.45寸法F2(mm)3.43継手なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする