※NAPUTSB-40
コンバム(旧:妙徳)
首振りバッファ式金具付パッド NAPUTSB・NAPUYSB
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
40
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
ストローク(mm)
15
注文コード
46243741
品番
NAPUTSB-40-15-N
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質・ストローク
など
382
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
40
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
ホルダー
バッファ式
ストローク(mm)
15
質量(g)
128
D
107
寸法H(mm)
-
寸法F(mm)
36
寸法D(mm)
107
寸法E(mm)
15
寸法e(mm)
15
寸法C(mm)
3
寸法G(mm)
28
寸法c(mm)
3
寸法g(mm)
28
寸法F1(mm)
2.45
寸法F2(mm)
4.9
継手
なし