A-14 アルミ10Φ丸棒ハンドル A-14 シロクマ 46243770

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-14 アルミ10Φ丸棒ハンドル A-14 シロクマ 46243770
A-14 アルミ10Φ丸棒ハンドル A-14 シロクマ 46243770

アルミ10Φ丸棒ハンドル A-14

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本黒(塗装)注文コード46243770品番A-14
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
材質アルミ寸法(mm)60黒(塗装)高さ(mm)29寸法L(mm)60寸法P(mm)50サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする