A-14 アルミ10Φ丸棒ハンドル A-14 シロクマ 46243815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-14 アルミ10Φ丸棒ハンドル A-14 シロクマ 46243815
A-14 アルミ10Φ丸棒ハンドル A-14 シロクマ 46243815

アルミ10Φ丸棒ハンドル A-14

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本アイボリ(塗装)注文コード46243815品番A-14
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
材質アルミ寸法(mm)120アイボリ(塗装)高さ(mm)29寸法L(mm)120寸法P(mm)110サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする