曜日別特売
BT-113 ウッドハミルトンタオルリング BT-113 シロクマ 46243901

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-113 ウッドハミルトンタオルリング BT-113 シロクマ 46243901
BT-113 ウッドハミルトンタオルリング BT-113 シロクマ 46243901

ウッドハミルトンタオルリング BT-113

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード46243901品番BT-113
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
材質積層+ステンレス幅(mm)180白木ウッド高さ(mm)75奥行(mm)59サイズ(mm)【付属ビス】5.1×50皿、A3×16ナベ、8×40ナイロンプラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする