StarTech.com
3.5mmステレオミニプラグ付き高解像度VGAケーブル 7.6m オス/オス アナログRGB対応ディスプレイケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46244303
品番
MXTHQMM25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
鮮明な画像を実現する3重同軸+ツイストペア線
輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス
応力緩和性を備えたモールドコネクタ
電波障害を排除するフェライトコア
用途
ケーブル一本でビデオと音声両方を接続
高解像度VGAモニタに最適(1920x1200以上)
色
ブラック
質量(g)
839
ケーブル長(m)
7.6
湿度(%RH)
0~80
保存温度(℃)
-20~80
動作温度(℃)
0~60
コネクタA
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mm ミニジャック(3極)
コネクタB
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mm ミニジャック(3極)
オス形状
VGA(D-Sub 15ピン)、3.5mm ミニジャック(3極)
変換タイプ
オス - オス