StarTech.com
内部MiniSASケーブル SFF-8087 - SFF-8643 1m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46244355
品番
SAS87431M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
12Gbps SASドライブに対応。6Gbps SASおよびSATAドライブとの下位互換性あり
費用対効果に優れた交換ケーブル
安心して使用できる全使用期間保証
用途
SASまたはSATAコントローラをSASまたはSATAバックプレーンに接続
色
ブラック
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
SFF-8087(内部Mini-SAS)[36ピン]オス - SFF-8643(内部 HD Mini SAS)[36ピン]オス
オス形状
SFF-8087(内部Mini-SAS)[36ピン]、SFF-8643(内部 HD Mini SAS)[36ピン]
変換タイプ
オス - オス