曜日別特売
KTD3-45-90FH-MD 不燃仕様吊り戸棚 間口90cm ワンド(マイセット) 46245406

 

KTD3-45-90FH-MD 不燃仕様吊り戸棚 間口90cm ワンド(マイセット) 46245406
KTD3-45-90FH-MD 不燃仕様吊り戸棚 間口90cm ワンド(マイセット) 46245406

不燃仕様吊り戸棚 間口90cm

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
高さ(mm)450
ダークグレイン
内容量1台注文コード46245406品番KTD3-45-90FH-MD
参考基準価格(税別)¥39,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

左右不燃材貼りです。

ダークグレイン高さ(mm)450奥行(mm)358間口(mm)900
関連資料:図面(0.07MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4トン車での納品となります。道幅にご注意ください。
※1階での受け渡しとなり2階以上への荷上げはできかねます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご請求させていただきますのでご了承お願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
関西地方数量1以上のご注文お送りできません
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする