A-32 U形ハンドル A-32 シロクマ 46245468

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-32 U形ハンドル A-32 シロクマ 46245468
A-32 U形ハンドル A-32 シロクマ 46245468

U形ハンドル A-32

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本サイズ注文コード46245468品番A-32
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
材質アルミサイズ寸法L(mm)38寸法H(mm)23寸法W(mm)11寸法P(mm)30仕上アンバーサイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする