首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)100材質(パッド)シリコーンゴム注文コード46246173品番PUTKB-100-S
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
パッド径(Φmm)100材質(パッド)シリコーンゴム寸法B(mm)95質量(g)568寸法D(mm)-寸法C(mm)18寸法Y(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする