StarTech.com
304.8m Cat6対応長尺LANケーブル ブラック 撚り線 CM難燃グレード対応 リール巻き箱入りタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46246349
品番
WIRC6PATBKRL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
識別に便利な各種カラーを用意
用途
10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX(ギガビットイーサネット)いずれのネットワークでも使用可能
家庭オフィスその他の環境で使用
規格
CAT6
ケーブル長(m)
304.8
色
ブラック
コネクタ
あり
構造
より線
シールド
UTPケーブル
伝送速度(Gbps)
10
伝送帯域(MHz)
500