※PUTKB-50
コンバム(旧:妙徳)
首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
30
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
注文コード
46246487
品番
PUTKB-30-N
参考基準価格(税別)
¥7,820
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
30
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
寸法B(mm)
66
質量(g)
71
寸法D(mm)
66
寸法C(mm)
10
寸法Y(mm)
2
寸法c(mm)
10